Messschieber mit Feststellschraube
MESSSHIEB-FESTSTLSHR-(0-150MM)
Art.-Nr. 071576 02
EAN 4011231748759
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Gewindetabelle auf der Rückseite
- Rostfrei
- Skala und Nonius mattverchromt
- Messflächen geschliffen und geläppt
- Tiefenmessstab am Schieber
- Lieferung im formschönen Etui
Datenblätter(X)
Messbereich Länge max. | 150 mm |
Messbereich Länge innen min./max. | 0-150 mm |
Noniusteilung Zoll | 1/128 Zoll |
Noniusteilung | 0,05 mm |
Schnabellänge | 40 mm |
DIN | 862 |
Normen | DIN 862 |
Produktgewicht (per Stück) | 180,000 g |
Messbereich Länge min./max. | 0-150 mm |